Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 2200 - 8000 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm, Stahlröllchen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Artikel-Nr.:
     103-859850
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02644
EAN/GTIN:
     4030127026443
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 2200 - 8000 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm, Stahlröllchen.

Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
5 Stück
Bahnbreite:
600 mm
Bahnlänge:
2200 - 8000 mm
Fördergutbreite:
200 - 900 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
125 kg
Röllchen-Material:
Stahl
Röllchen je Achse:
6 Stück
Ausstattung:
Mittelschere
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: gura scheren-röllchenbahn, scheren röllchenbahn, scheren-röllchenbahn breite 600, Gura, 859850 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.065,15*
€ 2.178,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.073,83*
€ 2.178,50*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.187,42*
€ 2.295,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.332,74*
€ 2.451,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,77*
€ 2.471,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,50*
€ 2.592,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,95*
€ 2.558,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,86*
€ 2.490,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,83*
€ 2.467,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 53,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 73,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03037
ab € 99,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.