|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-859826 Herst.-Nr.: 02642 EAN/GTIN: 4030127026429 |
| |
|
|  |  |
 | Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm, Stahlröllchen.
Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.
Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.
Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage. Weitere Informationen:  |  | Anzahl Stützfüße: | 3 Stück | Bahnbreite: | 600 mm | Bahnlänge: | 1300 - 4500 mm | Fördergutbreite: | 200 - 900 mm | Tragfähigkeit/Stützfußabstand: | 100 kg | Rollen-Material: | Stahl | Röllchen je Achse: | 6 Stück | Ausstattung: | Mittelschere | Produkttyp: | Scherenbahnen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: scherenröllchenbahn, Gura, 859826 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen |
|  |  |
| |