Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag, für Bahnbreite 600 mm, fest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endanschlag
Endanschlag
Artikel-Nr.:
     103-859591
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03004
EAN/GTIN:
     4030127030044
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag, für Bahnbreite 600 mm, fest.

Verhindert das Herunterfallen des Gutes am Ende der Bahn. Schnell und einfach montiert. Hochwertig verarbeitet.

Passend für alle Scherenbahnen-Ausführungen.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Endanschlag Ausführung:
fest
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn Endanschlag, Förderbahnendanschlag, Rollenbahn Endanschlag, Röllchenbahn Endanschlag, Scherenbahn Endanschlag, Scherenrollenbahn-Endanschlag, Scherenröllchenbahn-Endanschlag, endanschlag für röllchenbahn, Gura, 859591 49, Endanschlag, Endanschläge, Fördertechnik, Rollenbahnzubehör, Rollenbahnzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 70,25*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 70,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.