Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
Artikel-Nr.:
     103-859435
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03653
EAN/GTIN:
     4030127036534
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn gura
scherenrollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm.

Optimieren den Materialfluss im Betrieb und sind mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Rollenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist, kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Rollen (Ø 50 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
3 Stück
Bahnbreite:
600 mm
Bahnlänge:
1300 - 4500 mm
Fördergutbreite:
250 - 900 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Röllchen-Material:
Kunststoff
Röllchen je Achse:
2 Stück
Ausstattung:
Mittelschere
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: Gura, 859435 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,18*
€ 1.744,39*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.730,79*
€ 1.920,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,39*
€ 2.075,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,20*
€ 2.007,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.670,33*
€ 1.987,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,53*
€ 1.918,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,92*
€ 1.868,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,18*
€ 1.831,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.