Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Transportroller XXL PRO, 5 Räder, mit Box, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Transportroller XXL PRO
Elektro Transportroller XXL PRO
Elektro Transportroller XXL PRO
Artikel-Nr.:
     103-812671
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     THS2022AIRPORTP5R-R
EAN/GTIN:
     3760406530217
Suchbegriffe:
812671 49
Betriebsroller
Euroscooter
Euro Scooter
Elektro Transportroller XXL PRO, 5 Räder, mit Box, rot.

Hohe Flexibilität durch Rückwärtsgang und hohe Beweglichkeit des Vorderrades. Bis zu 10% Steigung problemlos möglich. Dauerbetrieb möglich dank austauschbarer Batterie (Reichweite pro Batterie: bis zu 30 km).

Der extreme Komfort und die unübertroffene Stabilität sorgen dafür, dass Sie sich mühelos und selbstständig fortbewegen. Müssen regelmäßig lange Laufwege zurückgelegt werden, sparen Sie mit unseren Transportern wertvolle Zeit und Energie und senken damit die körperliche Belastung am Arbeitsplatz deutlich. Unser elektrisch betriebener Transporter kann sich in Gebäuden (und den meisten Aufzügen), auf Rampen (bis zu 10% Steigung) und auf schmalen Fahrbahnen fortbewegen. Für unsere Lösungen ist kein spezieller Führerschein erforderlich. Verschleißteile sind leicht austauschbar.

Der Scooter ist für intralogistische Zwecke vorgesehen und verfügt über keine Straßenverkehrszulassung.
Weitere Informationen:
Länge:
1850 mm
Breite:
700 mm
Bremsenausführung:
hydraulische Scheibenbremse
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.198,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.198,27*
€ 6.185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.035,22*
€ 5.991,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.984,87*
€ 5.932,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.854,09*
€ 5.776,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.777,07*
€ 5.684,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.768,88*
€ 5.674,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.