Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für PET-Kraftband, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 - 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngerät für PET-Kraftband
Spanngerät für PET-Kraftband
Artikel-Nr.:
     103-808733
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79173
EAN/GTIN:
     4030198791738
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoff-Umreifungsband
Spanngerät für PET-Kraftband, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Für Bandbreite:
13 - 19 mm
Für Bandart:
PET-Kraftband
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
270 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, bandspanner 13-19mm, kunststoff umreifungsband, einhebel-verschlussgerät banholzer, 808733 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.