Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, aus Kraftpapier, leicht, VE 300 Stk, LxB 430 x 300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentasche
Faltentasche
Artikel-Nr.:
     103-789814
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MF6
EAN/GTIN:
     8057714364586
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche, aus Kraftpapier, leicht, VE 300 Stk, LxB 430 x 300 mm.

Klimaneutral. Leicht und portogünstig. Variable Füllhöhe. Mehrfach geklebter Blockboden.

Robuste Versandtasche aus Kraftpapier mit Selbstklebeverschluss. Durch die praktische Seitenfalte auch für höhere Versandgüter geeignet. Ideal für das schnelle Verpacken von CDs, Katalogen, Warenmustern, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Länge:
430 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Kraftpapier, papier faltentasche a3, falten versandtaschen, falten-versandtaschen a3, 789814 49 (MF6), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,5276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,60*
€ 243,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,39*
€ 234,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 195,42*
€ 232,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,80*
€ 222,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,92*
€ 202,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,28*
€ 188,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.