Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für leichte Güter, Traglast 600 kg, signalblau RAL 5005, Volumen 1,6 m³.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für leichte Güter
Kippbehälter für leichte Güter
Kippbehälter für leichte Güter
Artikel-Nr.:
     103-789485
Hersteller:
     Intra Materialhantering
Herst.-Nr.:
     2019050160
EAN/GTIN:
     7332687088457
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp behälter
Kippbehälter für leichte Güter, Traglast 600 kg, signalblau RAL 5005, Volumen 1,6 m³.

Automatisches Kippen mit Druckplatte vorne. Federbelastete Druckplatte auf dem Fahrgestell. Erhöht die Sicherheit, da nicht aus dem Stapler gegriffen werden muss. Ideal für Transport, Sortierung und Entladung verschiedener Materialien. Geeignet für Gabelstaplermodelle bis 1600 Liter.

Der Kippbehälter für leichte Güter ist ein cleverer Helfer für effizientes Materialmanagement. Die federbelastete Druckplatte auf dem Fahrgestell ermöglicht sowohl eine automatische als auch eine manuelle Entleerung. Somit bietet dieser Behälter eine hohe Flexibilität. Eckverstärkungen, verstärkte Gabelkanäle und eine robuste Anschlagsachse gewährleisten Stabilität und Schutz. Die automatische Kippfunktion steigert die Effizienz und Sicherheit in großer Höhe, da der Kippbehälter aufgrund des Widerstands gegen den Behälter, in den er entleert wird, nicht von den Gabeln rutschen kann. Ideal für eine übersichtliche Abfallsortierung oder vielfältiges Lagermanagement. Dieser Kippbehälter aus pulverbeschichtetem Stahl eignet sich für den sicheren Transport mit LKW oder Stapler.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.6 m³
Traglast:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: 789485 49, Kippcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,63*
€ 1.515,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,94*
€ 1.470,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.223,58*
€ 1.456,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,29*
€ 1.406,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,77*
€ 1.361,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,64*
€ 1.300,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.