Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftzeichenset, HxB 90 x 38 mm, Klebebuchstaben A - Z, 26 Karten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftzeichenset
Schriftzeichenset
Schriftzeichenset
Schriftzeichenset
Artikel-Nr.:
     103-786977
Herst.-Nr.:
     F6 PACK A-Z
EAN/GTIN:
     5025360016855
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Schriftzeichenset, HxB 90 x 38 mm, Klebebuchstaben A - Z, 26 Karten.

Einzeln abnehmbar. Gute Sichtbarkeit durch gelb-schwarze Farbgebung. Hohe Haftbarkeit und Stabilität. Hinterlässt keine Rückstände.

Einzeln abnehmbare Folien-Schriftzeichen auf praktischen Trägerkarten. Gute Signalwirkung durch Schwarz-Gelb-Kontrast. Hohe Haftkraft und Reißfestigkeit. Je nach Schriftgröße sind die Trägerkarten mit einer unterschiedlichen Anzahl Schriftzeichen gleicher Art bestückt.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
38 mm
Liefereinheit:
26 Karten A - Z
Anzahl Zeichen je Karte:
6 Stück
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, 786977 49, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Klebebuchstabe, Klebebuchstaben, Klebezahl, Klebezahlen, Nummernaufkleber, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, Selbstklebebuchstabe, Selbstklebebuchstaben, Selbstklebezahl, Selbstklebezahlen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Zahlenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.