Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Tischtrennwand Softline Event, HxBxT 450 x 1400 x 30 mm, Textil, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Tischtrennwand Softline Event
Akustik-Tischtrennwand Softline Event
Artikel-Nr.:
     103-786920
Hersteller:
     ABSTRACTA AB
Herst.-Nr.:
     18043500-82
EAN/GTIN:
     7332835040283
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Akustik-Tischtrennwand Softline Event, HxBxT 450 x 1400 x 30 mm, Textil, schwarz.

Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Hohe Schallabsorption. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Hohe Schallabsorption.

Akustik-Tischtrennwand Softline Event. Schallabsorbierende Tischtrennwände, die störende Geräusche und Lärm abschirmen und dämpfen. Die Trennwände haben einen massiven Holzrahmen mit einer 30 mm starken Akustikplatte. Die Bespannung besteht aus 100% Polyester-Gewebe, das mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum kaschiert ist. Getestet und in der Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085 zugelassen. Wird mit Schraubklemmen direkt am Schreibtisch befestigt.

Tischhalterungen sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
30 mm
Wandmaterial:
Textil, Holz
Wandfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 786920 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.