| |
|
| Artikel-Nr.: 103-786876 Herst.-Nr.: 18083750-68 EAN/GTIN: 7332835223761 |
| |
|
| | |
| Akustik-Tischtrennwand Softline Event, nach unten hängend, HxB 650 x 1400 mm, Textil, grau.
Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Hohe Schallabsorption.
Schirmen Sie störende Geräusche und Lärm mit der Tischtrennwand Softline Event ab und reduzieren Sie sie. In Arbeitsumgebungen mit hohem Geräuschpegel empfiehlt sich eine abgehängte Trennwand, da ihre größere Oberfläche die größtmögliche Schallabsorption bietet. Das Trennwandsystem ist einfach und flexibel, es ist ein hervorragender Schallabsorber und passt in alle Umgebungen. Die Trennwand besteht aus einem massiven Holzrahmen, der mit einer schallabsorbierenden Platte von 30 mm Dicke gefüllt ist. Ohne Werkzeug zu montieren. Geprüft und zugelassen in Klasse A nach SP-Norm SS-EN 20354/NT ACOU 085. Bezogen mit Gewebe aus 100% Polyester mit 2 mm schallabsorbierender Schaumstoffkaschierung. Lichtechtheit >5 nach ISO 105-B02. Brandklasse: BS 476 Teil 7, Klasse 2. Tischhalterungen sind nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 650 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 30 mm | Wandmaterial: | Textil, Holz | Wandfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 786876 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| |