| |
|
| Artikel-Nr.: 103-786816 Herst.-Nr.: 18043000-57 EAN/GTIN: 7332835599668 |
| |
|
| | |
| Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, HxB 450 x 1200 mm, Textil, beige.
Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Feuerbeständig.
Softline Salsa Akustik-Tischtrennwand, eine textilbespannte, schallabsorbierende Trennwand mit modernem Gewebe in aktuellen Farben. Nutzen Sie Tischtrennwänden, um störende Geräusche abzuschirmen und zu reduzieren. Die Trennwände haben einen massiven Holzrahmen mit einer 30 mm starken Akustikplatte, die mit Gewebe aus 100% Polyester und schallabsorbierendem Polyurethanschaum kaschiert ist. Geprüft und zugelassen in Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085. Wird mit Schraubklemmen direkt am Schreibtisch befestigt.
Tischhalterung separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 450 mm | Gesamtbreite: | 1200 mm | Gesamttiefe: | 30 mm | Wandmaterial: | Textil, Holz | Wandfarbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 786816 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| |