Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, HxB 450 x 1600 mm, Textil, beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa
Artikel-Nr.:
     103-786803
Hersteller:
     ABSTRACTA AB
Herst.-Nr.:
     18044000-57
EAN/GTIN:
     7332835599712
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, HxB 450 x 1600 mm, Textil, beige.

Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Feuerbeständig.

Softline Salsa Akustik-Tischtrennwand, eine textilbespannte, schallabsorbierende Trennwand mit modernem Gewebe in aktuellen Farben. Nutzen Sie Tischtrennwänden, um störende Geräusche abzuschirmen und zu reduzieren. Die Trennwände haben einen massiven Holzrahmen mit einer 30 mm starken Akustikplatte, die mit Gewebe aus 100% Polyester und schallabsorbierendem Polyurethanschaum kaschiert ist. Geprüft und zugelassen in Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085. Wird mit Schraubklemmen direkt am Schreibtisch befestigt.

Tischhalterung separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
30 mm
Wandmaterial:
Textil, Holz
Wandfarbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: 786803 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.