| |
|
| Artikel-Nr.: 103-786795 Herst.-Nr.: 18081350-57 EAN/GTIN: 7332835600685 |
| |
|
| | |
| Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, nach unten hängend, HxB 650 x 800 mm, Textil, beige.
Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Feuerbeständig.
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, aufgehängte, textilbespannte schallabsorbierende Trennwand mit modernem Gewebe in modernen Farben. In Arbeitsumgebungen mit hohem Geräuschpegel wird die aufgehängte Trennwand empfohlen, da ihre größere Oberfläche die größtmögliche Schallabsorption bietet. Bespannt mit 100% Polyester, laminiert mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum. Geprüft und zugelassen nach Klasse A gemäß SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085. Befestigung direkt auf dem Schreibtisch mittels Schraubklemmen.
Tischhalterung separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 650 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 30 mm | Wandmaterial: | Textil, Holz | Wandfarbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 786795 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| |