Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, nach unten hängend, HxB 650 x 600 mm, Textil, dunkelgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, nach unten hängend
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, nach unten hängend
Artikel-Nr.:
     103-786747
Hersteller:
     ABSTRACTA AB
Herst.-Nr.:
     18080350-32
EAN/GTIN:
     7332835403187
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand b 600mm
tischtrennwand
Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, nach unten hängend, HxB 650 x 600 mm, Textil, dunkelgrau.

Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Feuerbeständig.

Akustik-Tischtrennwand Softline Salsa, aufgehängte, textilbespannte schallabsorbierende Trennwand mit modernem Gewebe in modernen Farben. In Arbeitsumgebungen mit hohem Geräuschpegel wird die aufgehängte Trennwand empfohlen, da ihre größere Oberfläche die größtmögliche Schallabsorption bietet. Bespannt mit 100% Polyester, laminiert mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum. Geprüft und zugelassen nach Klasse A gemäß SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085. Befestigung direkt auf dem Schreibtisch mittels Schraubklemmen.

Tischhalterung separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
650 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
30 mm
Wandmaterial:
Textil, Holz
Wandfarbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: 786747 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.