| |
|
| Artikel-Nr.: 103-786634 Herst.-Nr.: 18003000-41 EAN/GTIN: 7332835599125 |
| |
|
| | |
| Akustik-Trennwand Softline Salsa, HxB 1360 x 1200 mm, Textil, schwarz.
Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°.
Textilbespannte schallabsorbierende Akustik-Trennwand mit modernem Gewebe in aktuellen Farben. Sie schirmt den Raum ab und dämpft störende Geräusche und Lärm. Hervorragend geeignet für den Einsatz in einem Großraumbüro, um Lärm zu reduzieren. Erhältlich in gerader Ausführung. Ohne Werkzeug zu montieren, einfach die Trennwand auf die Beinpaare stellen. Die Trennwändehaben einen massiven Holzrahmen mit einer 50 mm dicken Akustikplatte und sind mit Gewebe aus 100% Polyester bespannt, das mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum laminiert ist. Geprüft und zugelassen in Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085.
Beine separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1360 mm | Gesamtbreite: | 1200 mm | Gesamttiefe: | 50 mm | Wandmaterial: | Textil | Wandfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |