Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Trennwand Softline Salsa, HxB 1500 x 800 mm, Textil, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Trennwand Softline Salsa
Akustik-Trennwand Softline Salsa
Artikel-Nr.:
     103-786601
Hersteller:
     ABSTRACTA AB
Herst.-Nr.:
     18004000-55
EAN/GTIN:
     7332835599194
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Akustik-Trennwand Softline Salsa, HxB 1500 x 800 mm, Textil, grün.

Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°.

Textilbespannte schallabsorbierende Akustik-Trennwand mit modernem Gewebe in aktuellen Farben. Sie schirmt den Raum ab und dämpft störende Geräusche und Lärm. Hervorragend geeignet für den Einsatz in einem Großraumbüro, um Lärm zu reduzieren. Erhältlich in gerader Ausführung. Ohne Werkzeug zu montieren, einfach die Trennwand auf die Beinpaare stellen. Die Trennwändehaben einen massiven Holzrahmen mit einer 50 mm dicken Akustikplatte und sind mit Gewebe aus 100% Polyester bespannt, das mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum laminiert ist. Geprüft und zugelassen in Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085.

Beine separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1500 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Wandmaterial:
Textil
Wandfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 786601 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.