Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoversandmatte RecyCold™ Climaliner™, braun, mit Wabenpapier, VE 100 Stk, LxB 350 x 1150 mm, 2-lagig.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Thermoversandmatte RecyCold™ Climaliner™
Thermoversandmatte RecyCold™ Climaliner™
Artikel-Nr.:
     103-786265
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     CL115D
EAN/GTIN:
     4251924756160
Suchbegriffe:
Wabenpapier
wabenpapier
Thermoversandmatte RecyCold™ Climaliner™, braun, mit Wabenpapier, VE 100 Stk, LxB 350 x 1150 mm, 2-lagig.

Thermoschutz zu 100 % aus Papier. Recycelbar. Gebrauchsfertige Papierbahnen als Kartonauskleidung. Erhältlich in einfacher oder doppelter Auskleidung mit Geami® Wabenpapier. Optimiertes Kartonvolumen für den Kühlversand. Auch zur Isolierung von Tragetaschen und Papierbeuteln geeignet. Individuell bedruckbar. Nachhaltiges Unboxing-Erlebnis für den Kunden.

Nachhaltige Papierlösung für den optimalen thermischen Schutz beim Kühl- und Tiefkühlversand. Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt: Mit unserem Thermoschutz RecyCold™ Climaliner™ sichern Sie die Kühlkette zu 100 % aus recycelbarem Papier. Die Papierbahnen des Climaliners™ integrieren wahlweise eine einfache oder doppelte Schicht Geami®-Wabenpapier und isolieren so Ihre Ware im Karton. Das Papier ist direkt gebrauchsfähig, kann geknickt und flexibel auf den Umkarton angepasst werden. Der Climaliner™ ist ausgesprochen dünn und leicht, so dass das Kartonvolumen optimal für Ihre Ware ausgenutzt werden kann. Kühlen Sie frische Lebensmittel bis zu 48 Stunden mit dem Climaliner™ in Kombination mit den RecyCold™ Kühlpads. Auch zur Isolierung von Papiertragetaschen und Beuteln geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
1150 mm
Innenhöhe:
2 mm
Material:
Papier
Farbe:
braun
Außenlänge:
350 mm
Außenbreite:
1150 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: 786265 49 (CL115D), Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Thermobox, Thermoboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,92*
€ 292,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 242,09*
€ 288,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 220,69*
€ 262,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,28*
€ 246,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,91*
€ 233,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.