Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschrank für Desk Duo, BxT 428 x 600 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschrank für Desk Duo
Unterschrank für Desk Duo
Artikel-Nr.:
     103-785358
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     403053
EAN/GTIN:
     5905745100969
Suchbegriffe:
785358 49
Unterschrank
Unterschränke
Unterschrank für Desk Duo, BxT 428 x 600 mm, lichtgrau.

Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.

Unterschrank für Desk Duo. Vervollständigen Sie Ihren Duo-Schreibtisch mit einem Schreibtischcontainer. Erhältlich in verschiedenen Laminatfarben. Geeignet für Duo-Tische, außer für Tische mit den Maßen 800 x 600 und 1200 x 800 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
428 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.