Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwagen, höhenverstellbar, LxBxH 1200 x 800 x 655 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwagen
Palettenwagen
Artikel-Nr.:
     103-785312
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM222-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112291449
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell traglast 800kg
Palettenwagen, höhenverstellbar, LxBxH 1200 x 800 x 655 mm.

Ergonomische Anpassung der Höhe an individuelle Anforderungen. 800 kg Traglast.

Dieser robuste Palettenwagen, fertig montiert und einsatzbereit, zeichnet sich durch seine vielseitige Anwendbarkeit und Funktionalität aus. Die Plattform ist fest und stabil, ideal für den sicheren Transport von schweren Lasten. Ein herausragendes Merkmal dieses Wagens ist die höhenverstellbare Funktion, die es erlaubt, die Arbeitsfläche auf die ergonomisch passende Höhe für verschiedene Benutzer oder Aufgaben einzustellen. Die vier Lenkrollen sorgen für exzellente Manövrierfähigkeit, auch in beengten Räumen, und sind robust genug, um den Anforderungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Perfekt für Montagestationen, Werkstätten und Produktionslinien, bietet dieser Wagen eine flexible Lösung, die die Produktivität steigert und die Arbeitsbelastung reduziert, indem sie für einen reibungslosen und anpassbaren Materialtransport sorgt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
655 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell konga, Kongamek, 785312 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 379,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,43*
€ 581,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.