Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivwagen, 3 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivwagen
Archivwagen
Artikel-Nr.:
     103-785272
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM158-S
EAN/GTIN:
     7350112291241
Suchbegriffe:
Kongamek
785272 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
Archivwagen, 3 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg.

Effiziente Organisation und leichter Transport von Dokumenten, Büchern, Ordnern. Geordnete Aufbewahrung dank drei Etagen mit praktischer Ablagefläche. Vier Fächer geeignet für ca. 12 - 20 klassische DIN-A4-Aktenordner. Tragfähigkeit 150 kg. Robuste Konstruktion für langfristige Nutzung. Einsatz in Büros, Behörden, Bibliotheken, Archiven, medizinischen Einrichtungen.

Effiziente Organisation mit dem Archivwagen Kongamek: Dieser vielseitige Bürowagen ermöglicht die praktische Lagerung und den flexiblen Transport von Dokumenten, Büchern oder Ordnern. Seine drei Etagen bieten ausreichend Platz, während Trennelemente für eine Unterteilung zum Sortieren sorgen. Mit einer robusten Konstruktion und einer Tragfähigkeit von 150 kg ist dieser Archivwagen ein zuverlässiger Begleiter für die langfristige Nutzung in Büros, Behörden, Bibliotheken und medizinischen Einrichtungen. Die oberste Etage dient als praktische Ablagefläche für schnell zugängliche Dokumente. Nutzen Sie diesen Wagen zum Beispiel für klassische DIN-A4-Aktenordner und verstauen Sie in den vier Fächern bis zu 20 Ordner mit Rückenbreite 55 mm oder 12 Ordner mit Rückenbreite 80 mm. Gestalten Sie Ihre Archivierungsaufgaben einfacher und effizienter mit diesem Transportwagen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
725 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Länge:
780 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
1115 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 270,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,94*
€ 338,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.