Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, glasfaserverstärkt, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentband, glasfaserverstärkt, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 25 mm.
Artikel-Nr.:
     103-784638
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     25f
EAN/GTIN:
     8057711831753
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband, glasfaserverstärkt, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 25 mm.

Gleichmäßig abrollbar. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung.

Extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschluss von Gefahrgutkartons zugelassen. Ideal geeignet zum Umreifen, Bündeln und zum Fixieren von 1- bis 3-welligen Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
150 µm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, 784638 49 (25f), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebeband, PP-Klebebänder, PP-Packband, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,12834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.