Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workalu® Aluminium-Werkbank, Grundgestell, Aluminium, 4-Fuß, BxH 700 x 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
workalu® Aluminium-Werkbank, Grundgestell
workalu® Aluminium-Werkbank, Grundgestell
workalu® Aluminium-Werkbank, Grundgestell
Artikel-Nr.:
     103-776525
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA4EG070
EAN/GTIN:
     4050413087583
Suchbegriffe:
Grundgestell Werkbank
Werkbankgrundgestell
Einzelwerkbank
Montagebank
workalu® Aluminium-Werkbank, Grundgestell, Aluminium, 4-Fuß, BxH 700 x 850 mm.

Hohe Kombinationsvielfalt durch Baukastensystem. Schnelle und einfache Kombination aller Tischvarianten und Zubehörelemente. Aluminium ist etwa ein Drittel leichter als Stahl. Hoch korrosionsbeständig. Bei richtiger Kontaktierung ist das Aluminiumprofil gut elektrisch leitfähig. Hygienisch und einfach zu reinigen.

Der workalu® 4-Fuß ist ein echtes Leichtgewicht und ein wahrer Verwandlungskünstler. Durch etliche Kombinationsmöglichkeiten von Tischen und Zubehör sind der Erweiterung keine Grenzen gesetzt. Das System passt sich den äußeren Anforderungen an, so dass Sie effizient und ergonomisch arbeiten können. Gesamte Gestelltiefe 840 mm. Für Arbeitsplatten Tiefe 600 mm (siehe Zubehör). Platz für eine Kabelkanalwanne 160 mm. Niveauausgleichsfüße um 20 mm verstellbar zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Allgemeine Eigenschaften und Vorteile der Aluminiumprofile: - Modular, ein Stecksystem für alle Anforderungen - Kein Bohren - die Profile werden bereits zugeschnitten und Ihnen zur einfachen Selbstmontage bereitgestellt - Nicht magnetisch bzw. magnetisierbar - Die Oberfläche des Aluminiumprofils ist eloxiert und somit nicht elektrisch leitend, sie dient als elektrische Isolation - Bei richtiger Kontaktierung ist das Aluminiumprofil gut elektrisch leitfähig, die Kontaktierung erfolgt über die Stirnseite des Profils an welcher keine Eloxalschicht besteht - Sehr leicht durch seine geringe Dichte (2,71 g/cm³) - dies entspricht etwa zwei Drittel des Gewichts von Stahl - Hoch korrosionsbeständig - Hygienisch, einfach zu reinigen

Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen Teil der unbegrenzten Möglichkeiten dieses Systems. Auf Wunsch beraten wir Sie gern bei der Umsetzung Ihrer individuellen Lösung.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
700 mm
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, montagewerkbank 1000x700x840, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank höhe 850-920 mm, bedrunka hirth, 776525 49, Aluminium-Arbeitsplatz, Aluminium-Arbeitsplätze, Aluprofil-Systemarbeitsplatz, Aluprofil-Systemarbeitsplätze, Arbeitsplatz aus Aluprofilen, Arbeitsplätze aus Aluprofilen, Arbeitstisch, Arbeitstisch aus Aluprofilen, Arbeitstische, Arbeitstische aus Aluprofilen, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstatttische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,98*
€ 1.239,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,66*
€ 1.187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,94*
€ 1.139,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,42*
€ 1.061,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
WA030706025
ab € 75,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.