Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm.
Artikel-Nr.:
     103-775744
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TUK19
EAN/GTIN:
     4251924720888
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm.

Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilität und Verschlussfestigkeit.

Die zusätzliche Kunststoffauflage macht die Kompositbänder witterungsbeständig und unempfindlich gegen scharfe Kanten.

PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
Komposit
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
500 m
Reißfestigkeit:
637 kg
Kerndurchmesser:
200 mm
Farbe:
weiß, transparent
Weitere Suchbegriffe: Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, umreifungsband 19mm 500m, abrollstativ für paketierung, ratioform abrollwagen, 775744 49 (TUK19), Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Kompositband, Kompositbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.