| |
|
| Artikel-Nr.: 103-775400 Herst.-Nr.: 3016742-00 EAN/GTIN: 4003529039830 |
| |
|
| | |
| LED-Tannenkranz, für Außenbereich, inkl. Batteriefach, Außen-Ø 420 mm, mit 40 LEDs.
Ideal geeignet zur weihnachtlichen Dekoration. Mit LED-Beleuchtung, Outdoor geeignet und perfekt für die Adventszeit. Nadelt nicht, wiederverwendbar, pflegeleicht.
Mit diesem hübschen Tannenkranz können Sie ganz einfach und schnell weihnachtliche Stimmung in Ihr Büro oder Ihre Praxis holen. Der Kranz ist detailreich verarbeitet und durch die hochwertigen Materialien sieht er aus wie echt. Dieser künstliche Tannenkranz wurde aus zahlreichen Zweigen (107 Tannenspitzen/Tips) gearbeitet und ist dadurch abwechslungsreich gestaltet und hat einen natürlichen Look. Die integrierte LED-Beleuchtung mit 40 LEDs ist mit einem Batteriefach (3 AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet. Ob im Büro, in der Arztpraxis oder im Empfangsraum - mit diesem Tannenkranz mit LED-Beleuchtung schaffen Sie einen strahlenden Blickfang. Durch die Langlebigkeit der Materialien können Sie den Kranz immer wieder verwenden. Ergänzen Sie den Tannenkranz mit weihnachtlichen Accessoires oder gestalten eine Winterdeko mit Naturmaterialien. Sie sind eine praktische Alternative zum frischen Tannengrün.
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte mitbestellen, siehe unten Zubehör. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Adventskränze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 775400 49, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Weihnachten, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekos, Weihnachts-Kunstpflanze, Weihnachts-Kunstpflanzen |
| | |
| |