Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelstab, für Container, LxBxH 830 x 150 x 26 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmittelstab, für Container, LxBxH 830 x 150 x 26 mm.
Artikel-Nr.:
     103-775026
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     tms
EAN/GTIN:
     4251924700484
Suchbegriffe:
775026 49 (tms)
Trockenmittelbeutel
Trockenmittelstab, für Container, LxBxH 830 x 150 x 26 mm.

Mittels Haken schnell und einfach befestigt. Für schwankende klimatische Bedingungen geeignet: von -20 °C bis 80 °C. Einsatzbereiche: z. B. für Automobilteile, Elektrogeräte, Glas, Lebensmittel, Kleidung, Maschinen. Empfehlung: 6 - 8 Stück für einen 40-Fuß-Container. Pulver aus umweltverträglichem Calciumchlorid in Beuteln aus Folie und Tyvek®.

Hochaktiver Feuchtigkeitsschutz - der praktische Trockenmittelstab für Container. Einfach und platzsparend in den Containersicken eingehängt, beeinträchtigt er weder beim Beladen noch die Ladung selbst. Das Pulver in den Beutelketten absorbiert Feuchtigkeit und wandelt sie in auslaufsicheres Gel um. Der handliche Trockenmittelstab ist ideal nutzbar für den Containerversand, die Seefracht, bei Speditionen und im Bereich Lager und Logistik.
Weitere Informationen:
Material:
Calciumchlorid
Länge:
830 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
26 mm
Palettenmenge:
140 Stück
Produkttyp:
Trockenmittelbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.