Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Back-Kabelschloss, mit Zahlencode, VE 12 Stk, Stahlkabel 1050 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Roll-Back-Kabelschloss
Roll-Back-Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     103-774978
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     95456
EAN/GTIN:
     4003318954566
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss abus
Roll-Back-Kabelschloss, mit Zahlencode, VE 12 Stk, Stahlkabel 1050 mm.

Kompaktes Roll-Back-Kabelschloss gegen Mitnahme- und Gelegenheitsdiebstähle. Schlüssellose Sicherheit dank Zahlencode. Selbständig aufrollbares Kabel. Ideal für die Sicherung von Reisegepäck, E-Scootern, Fahrradhelmen u.v.m.

Das Spezialschloss schützt Objekte vor Mitnahme- und Gelegenheitsdiebstählen. Das ausziehbare Stahlkabel lässt sich schnell und einfach durch den zu sichernden Gegenstand fädeln und abschließen. Zum Öffnen geben Sie den individuell ausgewählten Zahlencode ein. Das Kabel rollt sich dann selbstständig wieder auf. Das Roll-Back-Kabelschloss bietet komfortable, schlüssellose Sicherheit in handlichem Format .
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fahrrad-/Kettenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschloss, ABUS, 774978 49, Fahrradschloss, Fahrradschlösser, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss, Sicherheitsschlösser, Sicherung, Sicherungen, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschloss, Zahlenschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 26,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 375,14*
€ 446,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,63*
€ 444,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 362,68*
€ 431,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 350,11*
€ 416,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 314,52*
€ 374,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.