Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche CLASSIC, braun, LxBxH 275 x 220 x 100 mm, VE 200 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiertragetasche CLASSIC
Papiertragetasche CLASSIC
Artikel-Nr.:
     103-773324
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ptcb-16
EAN/GTIN:
     4251924715389
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen braun
papier-tragetasche
Papiertragetasche CLASSIC, braun, LxBxH 275 x 220 x 100 mm, VE 200 Stk.

Umweltfreundlich. Geripptes Kraftpapier.

Die zeitlos schicke Geschenktasche - unsere Papiertragetasche CLASSIC braun. Das stabile Papier der Tasche hat eine schöne Struktur und eine angenehme Haptik. Einfach aufzurichten und schnell befüllt dank der praktischen Seiten- und Bodenfalten. Blockboden mit Einlage, Baumwollkordel in Taschenfarbe und verstärkter Randumschlag für hohe Stabilität. Die komfortablen Stoff-Tragekordeln sind mit vier Kugelknoten im Tascheninneren angebracht, die Taschennähte professionell verschweißt - das Ergebnis ist eine ausgesprochen hohe Tragkraft. Perfekt geeignet um hochwertige Inhalte wie zum Beispiel Feinkost oder auch schwerere Geschenke wie beispielsweise Bücher zu befördern.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Papiergewicht:
120 g/m²
Außenbreite:
220 mm
Außenhöhe:
100 mm
Außenlänge:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen aus kraftpapier, 773324 49 (ptcb-16), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiertragetasche, Tragetasche, Tragetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,6339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 387,43*
€ 461,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 383,70*
€ 456,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,33*
€ 415,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 342,59*
€ 407,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 326,78*
€ 388,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.