| |
|
| Artikel-Nr.: 103-772294 Herst.-Nr.: 858AB EAN/GTIN: 3547312600032 |
| |
|
| | |
| Anti-Frost-/Anti-Beschlag-Spiegel rechteckig, rot, weiß, HxB 600 x 800 mm.
Anti-Frost-/Anti-Beschlag-System verhindert das Beschlagen bis zu -20 °C ohne elektrische Einrichtung. UV-geschützte, robuste Edelstahl-Spiegelfläche bietet ein klares Spiegelbild ohne Verzerrung. 6 Jahre Garantie für das Anti-Frost-/Anti-Beschlag-System und 10 Jahre für Rahmen, Spiegel und Halterung.
Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost- und Anti-Beschlag-Spiegel bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen herausfordert: Die optische Bildqualität, die UV-Unempfindlichkeit und die hohe Lebensdauer des Edelstahls. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 800 mm | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Form: | rechteckig | Spiegelmaterial: | Edelstahl | Sichtwinkel: | 90 ° | Rahmenmaterial: | PVC, geschäumt |
|
| | |
| | | |
| |