Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Untertisch-Heizstrahler, 1200 W, LxBxH 200 x 200 x 660 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Untertisch-Heizstrahler
Infrarot-Untertisch-Heizstrahler
Infrarot-Untertisch-Heizstrahler
Artikel-Nr.:
     103-772222
Herst.-Nr.:
     108067
EAN/GTIN:
     4012294217459
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarot-Untertisch-Heizstrahler, 1200 W, LxBxH 200 x 200 x 660 mm.

Ideale Ergänzung zu Überkopf-Heizgeräten, da Wärme im Beinbereich abgestrahlt wird. Sofortige Wärme - ohne Vorheizen. Keine störenden Laufgeräusche. Sicherer Betrieb dank Umkippschutz. Mit praktischem Handgriff.

Elektrischer Infrarot-Untertisch-Heizstrahler für den Außenbereich. Mit leistungsstarkem Infrarot-Heizstab für sofortige und gezielte Wärmeverteilung ohne Vorheizen, Wärmeverlust und Laufgeräusche. Sicher im Gebrauch dank Feuerschutzgitter und beschwertem Standfuß in moderner Edelstahl-Optik. Ein praktischer Handgriff ermöglicht einen schnellen Ortswechsel.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Höhe:
660 mm
Schalldruckpegel:
0 dB(A)
Nennwärmebelastung:
1.2 kW
Nennwärmeleistung:
1.2 kW
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1200 Watt
Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotstrahler 1200w, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, 772222 49, Heizgerät, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.