Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrokettenzug
Elektrokettenzug
Elektrokettenzug
Artikel-Nr.:
     103-771213
Hersteller:
     Demag
Herst.-Nr.:
     DBC-CC 5-500 1/1 H4 V4/1Elektr
EAN/GTIN:
     4061753261151
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug demag
Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 500 kg.

Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwassergeschützt). Lastketten nach DAT gehärtet und galvanisch verzinkt, Güteklasse 8. Langlebiger und zuverlässiger Transport schwerer Waren. Hakenweg 4 m, auf Anfrage 6 m erhältlich.

Der Demag-Elektrokettenzug DBC ist die ideale Einstiegslösung für viele Branchen und erfüllt dabei vielfältige Anforderungen moderner Hebezeuge. Schwere Lasten werden mit Leichtigkeit bewegt, Arbeitsabläufe für Mitarbeiter optimiert und Zeit gespart. Durch unterschiedliche Modelle des Kettenzugs mit Bügelaufhängung, Elektrofahrwerk oder Handfahrwerk in Kombination mit Tragfähigkeiten von 125 kg - 2000 kg finden Sie das passende Produkt für Ihren Anwendungszweck. Die leistungsfähige Hebevorrichtung eignet sich besonders für produzierende Betriebe, Werkstätten, Fertigungen, Lagerhallen, Baustellen und Warenhandling. Dank einer Steuerung über ein 3 m langes Kabel mit Zugentlastung werden schwere Waren und Materialien bequem und nutzerfreundlich bewegt. Der Hakenweg beträgt 4 m, auf Anfrage sind 6 m erhältlich. Der Kettenzug kann schnell und einfach in Betrieb genommen werden, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Dadurch wird für Wartungen oder weitere Einstellungen ein einfacher Zugang ermöglicht. Der Demag-Elektrokettenzug DBC überzeugt mit einem geräuscharmen Betrieb von 68 dB, minimalem Lastpendeln und einer langen Lebensdauer. Zusätzlich verfügt er serienmäßig über zwei Hubgeschwindigkeiten sowie mechanische Endschalter für die obere und untere Hakenstellung. Die niedrige Geschwindigkeitsstufe ist besonders für präzise und feinfühlige Bewegungen geeignet. Für Ihre Sicherheit und als Schutz für den Kettenzug sorgt eine Rutschkupplung vor Überlast. Lastsacken wrd verhindert, da die Bremse im Laststrang vor der Rutschkupplung angeordnet ist. Die Lastketten sind nach DAT gehärtet und galvanisch verzinkt, sodass sie der Güteklasse 8 entsprechen. Der Kettenzug funktioniert auch bei großen Temperaturschwankungen von -20 °C bis +40 °C zuverlässig ohne Reduzierung der Einsatzdauer. Er ist IP55-zertifiziert und unter der Abdeckung staub- und strahlwassergeschützt. Ein passender Kettenspeicher ist im Lieferumfang enthalten. Motor: 380 - 415 V / 50 Hz - andere Spannungen/Frequenzen auf Anfrage Schützsteuerung: 48 V Einschaltdauer 60% FEM-Einstufung Hebezeuge: FEM 3 m = 3200 Stunden, FEM 2 m = 1600 Stunden Steuerschalter DSB in Schutzart IP65

Dieses Gerät entspricht nicht Ihren Anforderungen? Weitere Hubhöhen, Tragfähigkeiten und individuelle Optionen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
FEM-Gruppe:
2 m
Ausführung Kettenzug:
mit Elektrofahrwerk
Anzahl Stränge:
1 Stück
Farbe:
schwarzgrau RAL 7021, azurblau RAL 5009
Betriebsspannung:
400 V
Flanschbreite von - bis:
58 - 200 mm
Schutzklasse:
IP55
Steuerkabellänge:
3 m
Bauhöhe:
493 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, 771213 49, Elektro-Kettenzüge, Elektroschlepper, Kettenzug, Kettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.151,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.467,29*
€ 6.506,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.401,98*
€ 6.428,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.238,91*
€ 6.234,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.175,69*
€ 6.159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.151,48*
€ 6.130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.