Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschrank mit Füßen, Vollblechtür mit Einwurfschlitz, 1 Abteil, 2 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-770429
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-114-051-300
EAN/GTIN:
     4055955106358
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
pavoy feuerwehrschrank ral 3000
Feuerwehrschrank mit Füßen, Vollblechtür mit Einwurfschlitz, 1 Abteil, 2 Fächer.

Made in Germany. Zwischen verschiedenen Versionen wählbar. TÜV-zertifiziert und GS-geprüft. Schneller Zugriff auf Einsatzkleidung.

Ideal für THW, Feuerwehr und alle anderen Bereiche, in denen es wichtig ist, schnell Zugriff auf Einsatzkleidung zu haben. Der Feuerwehrspind kommt in drei Varianten: komplett offen oder mit Schließfach, wobei zwischen mit oder ohne Einwurfschlitz gewählt werden kann. Fest verschweißter Stahlkorpus, der stabil, robust und langlebig ist. Edelstahl-Helmhalterung auf dem Schrankdach. Offener Spind mit Schnellzugriff auf Einsatzkleidung und PSA. Kräftiger Gurthaken an der Seiteninnenwand. Optionaler Schuhrost unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
429 mm
Korpusfarbe:
feuerrot RAL 3000
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, feuerwehrschrank ral3000, Pavoy, 770429 49, Feuerwehrspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.