Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Christmas Stars, schwarz, VE 15 Stk, LxBxH 390 x 290 x 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandkarton Christmas Stars, schwarz, VE 15 Stk, LxBxH 390 x 290 x 200 mm.
Artikel-Nr.:
     103-769560
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     CSCB02
EAN/GTIN:
     4251924750281
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Versandkarton Christmas Stars, schwarz, VE 15 Stk, LxBxH 390 x 290 x 200 mm.

Aus 100 % Recyclingmaterial. Weihnachtliches Dekor. Viele Größen in Natur, Rot und Schwarz erhältlich. Klimaneutral. Spart zusätzliche Geschenkverpackung. Flachliegend und platzsparende Lieferung.

Versandkarton und Geschenkverpackung in einem: Setzen Sie auf unseren umweltfreundlichen Wellpapp-Faltkarton mit festlicher Sterne-Optik und dem Schriftzug Merry Christmas. So geht nachhaltige Weihnachtspost: Unser Versandkarton im modernen Sternenlook versprüht festlichen Flair und macht Lust aufs Unboxing. Versenden Sie damit kleine Präsente und Aufmerksamkeiten an Geschäftspartner, Kunden, Familie oder Freunde. Zusätzliches Geschenkpapier ist überflüssig. Die Kartonage selbst besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial und entstammt zertifiziert nachhaltig bewirtschafteter Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
390 mm
Innenbreite:
290 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
schwarz
FEFCO-Code:
201
Palettenmenge:
36 VE
Produkttyp:
Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 3,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.