Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Deckel, LxØ 310 x 50 mm, VE 20 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandrolle, mit Deckel, LxØ 310 x 50 mm, VE 20 Stk, ab 2 VE.
Artikel-Nr.:
     103-769377
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     769377
EAN/GTIN:
     4260069661567
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, mit Deckel, LxØ 310 x 50 mm, VE 20 Stk, ab 2 VE.

Leicht und stabil. Schnelles Öffnen und Schließen durch beidseitigen Kunststoffdeckel.

Die Versandrollen eignen sich ideal als Verpackung für lange Versandgüter, wie z.B. Poster, Pläne, Schirme und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton, Kunststoff
Innenlänge:
310 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Für Format:
A3
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohre 310x50mm, papprohr, eurokraft basic, 769377 49 (evrb1), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.