Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton Motiv International Christmas Tree, VE 25 Stk, Innenmaße 305 x 215 x 150 mm, anthrazit.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton Motiv International Christmas Tree, VE 25 Stk, Innenmaße 305 x 215 x 150 mm, anthrazit.
Artikel-Nr.:
     103-769142
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TBCT02
EAN/GTIN:
     4251924751479
Suchbegriffe:
FEFCO-0330
Fefco0330
Kartonagen nach FEFCO-0330
Kartons nach FEFCO-0330
Stülpdeckelkarton Motiv International Christmas Tree, VE 25 Stk, Innenmaße 305 x 215 x 150 mm, anthrazit.

Weihnachtsgeschenke edel verpacken. Einzigartiges Dekor in mehreren Sprachen. Höhenvariabel bestückbar. Kein Geschenkpapier nötig. Innenfarbe: Braun. Einfacher Aufbau.

Festliche Geschenkverpackung in elegantem Anthrazit. Höhenvariabler Karton mit weihnachtlichem Dekor und internationalem Schriftzug. Zum Schenken und Verschicken. Eine Tanne aus Weihnachtsgrüßen erhalten Ihre Kunden und Geschäftspartner mit dieser Geschenkverpackung. Der Stülpdeckel ist in Anthrazit mit weißen und roten Designelementen bedruckt. Die zweiteilige Konstruktion erlaubt die höhenvariable Bestückung mit Präsenten unterschiedlichster Größen. Weiteres Geschenkpapier ist überflüssig. Auch für den Versand leichter Waren geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
anthrazit
FEFCO-Code:
0330
Palettenmenge:
26 VE
Produkttyp:
Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.