| |
|
| Artikel-Nr.: 103-768642 Herst.-Nr.: 6154896.SKK EAN/GTIN: 4002390088664 |
| |
|
| | |
| Kraft-Magnet mit Griffknopf, VE 10 Stk, Ø 38 mm, Haftkraft 5 kg, hellsilber.
Großer Magnet mit großem Knopf. Hohe Haftkraft. Ideal zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Hinweisschilder oder Taschen.
Robustes Gehäuse aus Stahl, Knopf aus stabilem Kunststoff. Unterseite des Ferrit-Magnets zum Schutz des Haftgrunds mit Filz versehen. Grifffreundlich, Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 38 mm | Farbe: | hellsilber, schwarz | Haftkraft: | 5 kg | Form: | rund | Ausführung Magnete: | mit Griffknopf | Material: | Ferrit, Kunststoff, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftmagnet ø 38mm, rundmagnet, rundmagnet maul, MAUL, 768642 49, Büromaterial, Büromaterialien, Hakenmagnet, Hakenmagnete, Kleiderhaken, Magnet, Magnete, Magnethaken, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |