| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760988 Herst.-Nr.: 760988 EAN/GTIN: 4260270821156 |
| |
|
| | |
| Warnband, mit verschiedenen Aufdrucken, VE 108 Rollen, Aufdruck ''Vorsicht Glas!'', Bandbreite 50 mm.
Selbstklebendes, hochwertiges PVC-Band. Verschließen und warnen gleichzeitig. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.
Mehr Sicherheit für Ihre Pakete beim Transport, d.h. keine zerbrochenen Güter, keine beschädigten Pakete. Länge 66 m, Breite 50 mm. Naturkautschuk-Kleber. Sparen Sie durch Mengenrabatt!
Weitere Warnbänder mit Druck auf Anfrage möglich. PVC-Band / Warnklebeband Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen. Hinweisbänder in Signalfarben mit Warnaufdruck. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Kerndurchmesser: | 76 mm | Farbe: | orange | Aufdruck: | Vorsicht Glas! | Materialstärke: | 52 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warndruckband 50mmx66m orange, markierband, markierband 50 mm, eurokraft basic, 760988 49, Absperrband, Absperrbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Markierbänder, Markierungsbänder, Nassklebeband, Nassklebebänder, Packmaterial, Packmaterialien, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
| | |
| |