Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandschere, verstärkte Ausführung, für Bandbreite bis 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandschere
Stahlbandschere
Artikel-Nr.:
     103-759717
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17505
EAN/GTIN:
     4030198175057
Suchbegriffe:
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
Stahlbandschneider
Stahlbandschere, verstärkte Ausführung, für Bandbreite bis 32 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Für Bandbreite:
0 - 32 mm
Für Bandart:
Stahl
Für Bandstärke:
0,8 mm
Höhe:
257 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlbandschere banholzer, stahlband schere, 759717 49, Schere, Scheren, Schneideschere, Stahlbandscheren, Stahlschere, Stahlscheren, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
14
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 53,10*
€ 4,95*
ab € 41,40*
€ 53,76*
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 65,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.