Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn, Aluminiumrahmen mit Stahlröllchen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn, Aluminiumrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Aluminiumrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Aluminiumrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Aluminiumrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-759601
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03574
EAN/GTIN:
     4030127035742
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn gura
röllchenbahn stahl
Leicht-Röllchenbahn, Aluminiumrahmen mit Stahlröllchen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Röllchenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Röllchen, Ø 48 mm. Versetzte Anordnung der Röllchen von Achse zu Achse bei gleicher Anzahl/Achse. Die Unterseite des Fördergutes muss eben, fest und glatt sein um den Materialfluss zu garantieren. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Länge:
1 m
Ausführung Rahmen:
Aluminium
Röllchen-Material:
Stahl, verzinkt
Tragfähigkeit:
200 kg
Achsabstand:
100 mm
Bauhöhe:
69 mm
Fördergutbreite:
150 - 400 mm
Fördergutlänge:
300 - 1000 mm
Röllchen-Anordnung:
3 : 3
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Gura, 759601 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Kleinrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.