Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-759547
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05314
EAN/GTIN:
     4030127053142
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn gura
röllchenbahn stahl
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1,5 m.

Optimieren den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Röllchenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Röllchen, Ø 48 mm. Versetzte Anordnung der Röllchen von Achse zu Achse bei gleicher Anzahl pro Achse. Die Unterseite des Fördergutes muss eben, fest und glatt sein um den Materialfluss zu garantieren. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Länge:
1.5 m
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Röllchen-Material:
Stahl, verzinkt
Tragfähigkeit:
200 kg
Achsabstand:
100 mm
Bauhöhe:
69 mm
Fördergutbreite:
150 - 400 mm
Fördergutlänge:
300 - 1000 mm
Röllchen-Anordnung:
3 : 3
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Gura, 759547 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Kleinrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Speichenrad, Speichenräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.