Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-759545
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03539
EAN/GTIN:
     4030127035391
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Stahlröllchen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.

Optimieren den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Röllchenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Röllchen, Ø 48 mm. Versetzte Anordnung der Röllchen von Achse zu Achse bei gleicher Anzahl pro Achse. Die Unterseite des Fördergutes muss eben, fest und glatt sein um den Materialfluss zu garantieren. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Länge:
1 m
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Röllchen-Material:
Stahl, verzinkt
Tragfähigkeit:
200 kg
Achsabstand:
100 mm
Bauhöhe:
69 mm
Fördergutbreite:
150 - 400 mm
Fördergutlänge:
300 - 1000 mm
Röllchen-Anordnung:
3 : 3
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Gura, 759545 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Kleinrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen, Speichenrad, Speichenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 159,88*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 179,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.