Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Alu-Körper zur Einhandbedienung, Tragfähigkeit 30 kg, Scheiben-Ø 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR®
Saugheber VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-759405
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     600.0BL1
EAN/GTIN:
     4010122002574
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber tragfähigkeit 30 kg
Saugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Alu-Körper zur Einhandbedienung, Tragfähigkeit 30 kg, Scheiben-Ø 120 mm.

Zum Heben, Tragen und Halten von Glas, Scheiben etc. Für ebene, unporöse Oberflächen. Sicherer Halt und komfortabler Transport.

Nach Aufsetzen des Hebers muss der Kipphebel umgelegt werden, damit die Oberfläche angesaugt werden kann. Anschließend sollte ein deutlicher Widerstand spürbar sein.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Anzahl Scheiben:
1 Stück
Material:
Alu-Körper
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Kipphebel
Für Oberfläche:
plan
Tragrichtung:
vertikal
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 759405 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.