| |
|
| Artikel-Nr.: 103-758104 Herst.-Nr.: 17275 EAN/GTIN: 4030198172759 |
| |
|
| | |
| Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, für Bandbreite 13, 16, 19 mm.
Das Stahlumreifungshandwerkzeug für hülsenlose Kerbverbindungen bietet Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hohe Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Ausgestattet mit zahlreichen leistungssteigernden Features verbessern sie die Produktivität für eine Vielzahl von Anwendungen - sowohl stationär als auch mobil überall in der Anlage. Das BST ermöglicht reproduzierbare Umreifungsanwendungen mit unbegrenzter Mobilität und ohne die Stolperfallen und Einschränkungen von Luftsystemen. Mit einem ergonomischen Design und mehreren produktivitätssteigernden Funktionen bietet dieses neue Tool eine beispiellose Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Das Werkzeug vereinfacht die Bedienung und maximiert die Zuverlässigkeit mit einem elektronisch gesteuerten und reproduzierbaren Umreifungsprozess. Diese neue Markteinführung verfügt über einen hülsenlosen Kerbverschluss, der eine erhöhte Sicherheit und Stabilität für Lasten ermöglicht, die eine starke Spannung erfordern. Das Werkzeug ermöglicht auch eine erhöhte Betriebseffizienz mit einer Batterieladezeit von nur 30 Minuten und bis zu 500 Zyklen pro Ladung. Diese Eigenschaften ermöglichen einen nahtlosen und kontinuierlichen Betrieb mit voller Mobilität in der gesamten Anlage. Während das Werkzeug auch in stationären Anwendungen effektiv ist, eliminiert die Mobilität des Geräts Stolperfallen und Einschränkungen von Luftsystemen. Dieses neue Werkzeug ist das neueste batteriebetriebenen Handwerkzeugen für Stahlbänder. Aufbauend auf dem Erfolg der Modelle mit Hülsen, bietet das Werkzeug die gleichen Vorteile der Benutzerfreundlichkeit für verbesserte Flexibilität und Funktionalität. Das innovative Design des Werkzeugs ist leicht und ergonomisch und ermöglicht eine mühelose Bedienung. Zu den intelligenten Funktionen gehören eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche, eine Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie visuelle und akustische Signale. Die Touchscreen-Oberfläche ermöglicht zudem eine schnelle und komfortable Anpassung der Umreifungsparameter je nach Paket. Benutzer können auch manuelle, halb- oder vollautomatische Betriebsmodi auswählen sowie eine bevorzugte Einstellung für genaues und wiederholbares Bandspannen programmieren. Maximiert die Zuverlässigkeit Keine Schwankungen mehr aufgrund von Schwankungen im Luftsystem. Ein Hochleistungsakku und bürstenlose Motortechnologie sorgen für einen elektronisch gesteuerten und reproduzierbaren Umreifungsprozess. Zu den intelligenten Funktionen gehören die Echtzeitanzeige des Stahlumreifungsstatus sowie optische und akustische Signale. Vereinfachte Bedienung Das Werkzeug verfügen über eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche und ermöglichen eine schnelle und komfortable Anpassung der Umreifungsparameter je nach Anforderung mit wählbaren manuellen, halb- oder vollautomatischen Betriebsmodi. Bandbreiten 13, 16 und 19 mm können je nach Anwendung selbst eingestellt werden. Steigert die Effizienz Die bis zu 500 Zyklen pro Batterieladung ermöglichen einen nahtlosen und kontinuierlichen Betrieb mit voller Mobilität in der gesamten Anlage. Weitere Informationen: | | Für Bandbreite: | 13, 16, 19 mm | Für Bandart: | Stahl | Spannart: | vollautomatisch | Verschlussart: | hülsenlos | Für Bandstärke: | 0,38 - 0,63 mm | Akku-Ausführung: | Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) | Max. Spanngeschwindigkeit: | 13.5 m/s | Spannkraft: | 1000 - 5500 N | Spannung: | 18 V | Stromstärke: | 4 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibschweißgerät, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät stahlband, 758104 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen |
| | |
| |