Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten, Flügeltür, 6 (2 x 3) DIN-A4-Blätter, Metall-Rückwand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten, Flügeltür
Schaukasten, Flügeltür
Artikel-Nr.:
     103-757607
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     757607
EAN/GTIN:
     4061753048615
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten, Flügeltür, 6 (2 x 3) DIN-A4-Blätter, Metall-Rückwand.

Hochwertiger Aluminiumrahmen, naturfarben eloxiert mit dekorativen Kunststoffecken. Kein Beschlagen der Scheiben durch natürlichen Luftaustausch mittels Labyrinthdichtung. Eine Schaumstoffabdichtung garantiert Wasserdichtheit.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A4
Kapazität DIN-A4-Blätter:
6 (2x3) Stück
Außenhöhe:
704 mm
Außenbreite:
758 mm
Außentiefe:
52 mm
Innenhöhe:
594 mm
Innenbreite:
630 mm
Innentiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, eurokraft schaukasten, flach vitrine, eurokraft pro, 757607 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.