Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, fahrbar, Textilbezug, grau, HxBxT 1800 x 1000 x 500 mm, einteilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, fahrbar
Moderationswand, fahrbar
Moderationswand, fahrbar
Moderationswand, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-757425
Herst.-Nr.:
     MWE1-K99
EAN/GTIN:
     4061753003461
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationswand, fahrbar, Textilbezug, grau, HxBxT 1800 x 1000 x 500 mm, einteilig.

Ideal für Präsentationen und Moderationen oder um Informationen, Bilder, Arbeitsunterlagen auszuhängen. Durch Doppel-Lenkrollen können die Wände schnell und mühelos umgestellt und verfahren werden.

Rahmen und Fahrgestell aus stabilen Stahlprofilen, weiß pulverbeschichtet. Beidseitig verwendbar. Mit 4 feststellbaren Doppel-Lenkrollen. Beidseitiger pinnbarer Textilbezug zur wechselseitigen Nutzung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelmaterial:
Textil
Tafelfarbe:
grau
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelformat:
1x1000x1200 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand filz, metaplan wand, moderationswand textilbezug, 757425 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafel, Textiltafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.