Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, Absorberkonzentrat, Bindevliestücher, Saugschläuche, Saugkissen, Entsorgungsbeutel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-754930
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     RA10 20
EAN/GTIN:
     4052469005214
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Leckage-Notfallset, Absorberkonzentrat, Bindevliestücher, Saugschläuche, Saugkissen, Entsorgungsbeutel.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Handlich, leicht, platzsparend, mobil einsetzbar. Optimale Bindemittelkombination aus Bindevliesen und Absorberkonzentrat zum Aufstreuen.

Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf). Besonders geeignet für pastöse Stoffe wie Harze, Farben, Lacke etc. In praktischer Kunststoff- Box (PP) im Eurobehälter-Standardmaß. Leichtgängiger, wiederverschließbarer Scharnierdeckel . Robust, flüssigkeitsdicht und beständig gegen viele Chemikalien. Inhalt: - 1 Universal-Absorberkonzentrat, 10 Liter - 2 Universal-Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 1 Universal-Saugkissen, 300 mm x 300 mm - 10 Universal-Bindevlies-Tücher, 400 mm x 500 mm, mittig perforiert - 3 PE-Entsorgungsbeutel mit Schnellknüpfer
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
335 mm
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindemittel Notfall-Set, Bindemittelnotfallset, Leckage-Notfallset, Umweltnotfallset, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Chemikalienbindegranulat, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbinder, Saugkissen, Ölbindeschlauch, raw bindevlies, bindemittel notfall-set, 754930 49, Absorber, Absorptionsmittel, Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittel, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Bindevliese, Granulat, Granulate, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.