| |
|
| Artikel-Nr.: 103-754929 Herst.-Nr.: RA10 10 EAN/GTIN: 4052469005184 |
| |
|
| | |
| Umwelt-Notfall-Koffer, Absorberkonzentrat universal, HxBxT 360 x 450 x 140 mm.
Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc.
Praktischer Leckage-Notfall-Koffer (Spill-Kit) für die schnelle Beseitigung kleinerer Leckagen mit einer Saugleistung von bis zu 15 Litern. Geeignet für die Aufnahme industrieüblicher Gebrauchsstoffe und Lösemittel wie Motoröl, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Laugen etc. Der Leckage-Notfall-Koffer kommt überall dort zum Einsatz, wo mit Gefahrstoffen und umweltgefährdenden Flüssigkeiten wie Ölen und anderen Chemikalien gearbeitet wird, diese gelagert oder transportiert werden. Ideal für den mobilen Einsatz in Kraftfahrzeugen aufgrund der kompakten Abmessungen sowie schnellem und sicherem Handling der kontaminierten Bindemittel. Zudem geeignet für den stationären Einsatz inner- oder außerhalb eines Betriebes. Inhalt: - 1 GreenStuff® Universal-Absorberkonzentrat, 10 Liter - 1 Paar Chemie-Schutzhandschuhe - 1 Vollsichtschutzbrille - 1 Einwegschutzanzug - 3 PE-Entsorgungsbeutel mit Schnellknüpfer Weitere Informationen: | | Ausführung: | universal | Länge: | 450 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 360 mm | Bindung: | 14.6 Liter | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leckage-Notfallset, Umweltnotfallset, bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, bindemittel granulat elephant sorb, 754929 49, Absorber, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfallkoffer, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umwelt-Notfallkoffer, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte |
| | |
| |