Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Schiebetüren, Außen-BxHxT 2006 x 947 x 50 mm, Korkrückwand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten mit Schiebetüren
Schaukasten mit Schiebetüren
Schaukasten mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-754750
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     754750
EAN/GTIN:
     4061753018816
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten mit Schiebetüren, Außen-BxHxT 2006 x 947 x 50 mm, Korkrückwand.

Ideal für beengte Räumlichkeiten. Baustoffklasse B1 - schwer entflammbar . Geeignet für die Ausstattung von Behörden, öffentlichen Gebäuden und Schulen.

Ideal für beengte Räumlichkeiten. Rahmen aus Aluminium, silber eloxiert. 4 mm ESG-Sicherheits-Glas. Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel). Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) DIN 4102. Ideal für die Ausstattung von Schulen, öffentlichen Gebäuden und Behörden. Außentiefe: 50 mm. Nutzbare Innentiefe: 24 mm.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A4
Kapazität DIN-A4-Blätter:
27 (3x9) Stück
Außenhöhe:
947 mm
Außenbreite:
2006 mm
Außentiefe:
50 mm
Innentiefe:
24 mm
Sichtflächenhöhe:
907 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, displayschaukasten aussen, flach vitrine, schaukasten korktafel, eurokraft pro, 754750 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,16*
€ 956,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,23*
€ 942,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,47*
€ 915,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,71*
€ 889,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,37*
€ 850,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.