| |
|
| Artikel-Nr.: 103-752475 Herst.-Nr.: 10108 EAN/GTIN: 0697841002685 |
| |
|
| | |
| Sparanfeuchter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Inhalt 1 l.
Aus Stahlblech. Zum sicheren und sparsamen Befeuchten von Lappen und Reinigungspapier mit Lösungsmitteln. Das Pumpwerk aus Messing und PPS bringt die Flüssigkeit zum Tränkteller, Ø 128 mm. Mit eingebauter Flammsperre.
Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Liter | Höhe: | 143 mm | Durchmesser: | 185 mm | Material: | Stahlblech, verzinkt und lackiert | Farbe: | rot | Produkttyp: | Sparanfeuchter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Justrite, 752475 49, Anfeuchter, Annetzbehälter, Annetzkannen, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sicherheitsbehälter, Tauchbehälter, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Tränkbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,70* | € 75,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,04* | € 76,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,90* | € 76,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,85* | € 79,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,06* | € 83,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|