Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 450 x 350 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-749500
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B351
EAN/GTIN:
     8057711834440
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 450 x 350 mm, VE 1000 Stk.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
450 mm
Breite:
350 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 350x450 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 749500 49 (B351), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,35*
€ 142,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,97*
€ 140,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,66*
€ 134,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,82*
€ 128,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,43*
€ 114,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.